Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2WA52 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1-1/2, 5PK | AC3TXF

APPROVED VENDOR 2WA52 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 1-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AC3TXF Model: 2WA52
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
€39.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.5 "
Punct Dia.0.291 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB 96 la HRC33
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158020
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€43.53
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€53.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WA52 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 1-1/2, 5 buc.
€39.48 /ambalaj