Furnizor APROBAT 2WJH8 Apărător de colț 24 x 24 in | AC3VBU

APPROVED VENDOR 2WJH8 Apărător de colț 24 x 24 in

În stoc
Element: AC3VBU Model: 2WJH8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€436.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
CuloriSiguranță galbenă
ConstrucţieOţel
Diametru4.5 "
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare8 x 8 x 3/8 "
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă29.5 lb.
Lungimea nominală2 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală24 "
Lungime totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.25
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăInălțime totalăLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 2WJH9 Apărător de colț 24 x 30 in | AC3VBV 2WJH933.6 lb.24 "30 "€668.32
Furnizor APROBAT 2WJJ1 Apărător de colț 36 x 24 in | AC3VBW 2WJJ137 lb.36 "24 "€557.63
Furnizor APROBAT 2WJJ2 Apărător de colț 36 x 30 in | AC3VBX 2WJJ240.7 lb.36 "30 "€528.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJH8 Apărător de colț 24 x 24 in
€436.39 /unitate