Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2WV49 Niplu 3 inch 12 inch oțel sudat galvanizat | AC3VZV

APPROVED VENDOR 2WV49 Niplu 3 inch 12 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Element: AC3VZV Model: 2WV49
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
€156.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime12 "
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3"
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.357
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2WV31 Niplu 2 inch 9 inch din oțel sudat galvanizat | AC3VZA 2WV319"2"€53.42
Furnizor APROBAT 2WV42 Mamelon 3 inch Oțel sudat galvanizat | AC3VZM 2WV42Închide3"-
RFQ
Furnizor APROBAT 2WV44 Niplu 3 inch 4 inch din oțel sudat galvanizat | AC3VZP 2WV444"3"€59.91
Furnizor APROBAT 2WV45 Niplu 3 inch 5 inch oțel sudat galvanizat | AC3VZQ 2WV455"3"€80.09
Furnizor APROBAT 2WV46 Niplu 3 inch 6 inch din oțel sudat galvanizat | AC3VZR 2WV466"3"€67.03
Furnizor APROBAT 2WV47 Niplu 3 inch 8 inch oțel sudat galvanizat | AC3VZT 2WV478"3"€112.82
Furnizor APROBAT 2WV48 Niplu 3 inch 10 inch oțel sudat galvanizat | AC3VZU 2WV4810 "3"€129.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV49 Niplu 3 inch 12 inch oțel sudat galvanizat
€156.54 /unitate