Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun 2ZJR5 42 inch lungime 3/8-18 | AC4FEM

APPROVED VENDOR 2ZJR5 Ansamblu furtun 42 inch Lungime 3/8-18

În stoc
Element: AC4FEM Model: 2ZJR5
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
€44.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
CuloriNegru
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime42 "
Fir masculin (în.)3 / 8-18
MaterialCauciuc sintetic
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.51
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Furtun 2ZJN2 VINDATOR APROBAT 42 inch Lungime 1/4-18 | AC4FDP 2ZJN23 / 8 "3 / 4 "€29.92
VÂNZATOR APROBAT 2ZJN9 Ansamblu furtun 42 inch Lungime 3/8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "€31.31
Furtun 2ZJP7 APROBAT 42ZJP3 Lungime 8 inch 18/4-XNUMX | ACXNUMXFEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "€38.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR5 Ansamblu furtun 42 inch Lungime 3/8-18
€44.98 /unitate