Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3/8 X 1/2 X 68 Tambur 55 galoane 68 inchi diametru Cauciuc Basco | AF3PTF 8AMT9

APPROVED VENDOR 3/8 X 1/2 X 68 Tambur 55 galoane 68 inch diametru cauciuc Basco

În stoc
Articol: AF3PTF Model: 3/8 X 1/2 X 68Crucea Ref: 8AMT9
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
€16.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura tamburului
Material corpCauciuc
Capacitate55 Gallon
ConstrucţieCauciuc
AmenajăriTăiere pătrată
Diametru68 "
Deschidere68 "
TipTăiere pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.11
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 3/8 X 3/8 X 68 Tambur 55 galoane 68 inchi diametru Cauciuc Basco | AF4NNL 9DP60 3 / 8 X 3/8 X 68€12.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 X 1/2 X 68 Tambur 55 galoane 68 inch diametru cauciuc Basco
€16.09 /unitate