VÂNDATOR APROBAT 3168 Tijă filetată Zinc 1-8 x 12 picioare | AA2LGA 10P587

APPROVED VENDOR 3168 Tijă filetată Zinc 1-8 x 12 picioare

Articol: AA2LGA Model: 3168Crucea Ref: 10P587
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€193.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.25
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)375.92
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3168 Tijă filetată Zinc 1-8 x 12 picioare
€193.58 /unitate