Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 32483 Threaded Stud Stainless Steel 3/8-16X1-1/2, 25PK | AD9EXX 4REF4

APPROVED VENDOR 32483 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X1-1/2, 25 buc.

În stoc
Articol: AD9EXX Model: 32483Crucea Ref: 4REF4
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
€30.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32483 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-16X1-1/2, 25 buc.
€30.46 /ambalaj