Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 32498 Threaded Stud Stainless Steel 5/16-18X1, 10PK | AD9EXG 4RED8

APPROVED VENDOR 32498 Știft filetat din oțel inoxidabil 5/16-18X1, 10 buc.

În stoc
Element: AD9EXG Model: 32498Crucea Ref: 4RED8

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€9.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală1"
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32498 Știft filetat din oțel inoxidabil 5/16-18X1, 10 buc.
€9.66 /ambalaj