Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32520 Știft filetat Oțel inoxidabil 1/4-20X1-1/4, 10PK | AD9ERA 4RDX1

APPROVED VENDOR 32520 Știft filetat din oțel inoxidabil 1/4-20X1-1/4, 10 buc.

În stoc
Element: AD9ERA Model: 32520Crucea Ref: 4RDX1

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€11.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32520 Știft filetat din oțel inoxidabil 1/4-20X1-1/4, 10 buc.
€11.37 /ambalaj