Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 350632-0 Nit rotund 3/16 diametru 2 inchi lungime, 55 buc | AE9KJV 6KE84

APPROVED VENDOR 350632-0 Nit rotund 3/16 diametru 2 inch lungime, 55 buc.

În stoc
Articol: AE9KJV Model: 350632-0Crucea Ref: 6KE84

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.335 "
Inaltimea capului0.14 "
Tip capRundă
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului2"
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 350632-0 Nit rotund 3/16 diametru 2 inch lungime, 55 buc.
€20.90 /ambalaj