Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351035G Piuliță hexagonală cu crestătură 5/16-18, 100UC | AF2WQZ 6YHL7

APPROVED VENDOR 351035G Piuliță hexagonală cu fante 5/16-18, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2WQZ Model: 351035GCrucea Ref: 6YHL7
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
€75.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime17 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea slotului0.180 "
Slot Width0.12 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351035G Piuliță hexagonală cu fante 5/16-18, 100 buc.
€75.56 /ambalaj