Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 351125G Hex Locknut Slotted 1/2-20, 50PK | AF2WRN 6YHP4

APPROVED VENDOR 351125G Piuliță hexagonală cu fante 1/2-20, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2WRN Model: 351125GCrucea Ref: 6YHP4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime7 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea slotului0.290 "
Slot Width0.18 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351125G Piuliță hexagonală cu fante 1/2-20, 50 buc.
€47.96 /ambalaj