Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 351279G Hex Locknut Slotted 7/8-14, 10PK | AF2XMK 6YRJ1

APPROVED VENDOR 351279G Piuliță hexagonală cu fante 7/8-14, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2XMK Model: 351279GCrucea Ref: 6YRJ1
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
€64.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime3 / 4 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea slotului0.520 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351279G Piuliță hexagonală cu fante 7/8-14, 10 buc.
€64.83 /ambalaj