Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 351324G Piuliță hexagonală cu crestate 1-14, 5UC | AF2XML 6YRJ2

APPROVED VENDOR 351324G Piuliță hexagonală cu fante 1-14, 5 buc

În stoc
Articol: AF2XML Model: 351324GCrucea Ref: 6YRJ2
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
€46.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime55 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1"
Adâncimea slotului0.590 "
Slot Width0.3 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351324G Piuliță hexagonală cu fante 1-14, 5 buc
€46.13 /ambalaj