Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 351405G Hex Locknut Slotted 1 1/4-12, 5PK | AF2XLV 6YRF7

APPROVED VENDOR 351405G Piuliță hexagonală cu fante 1 1/4-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2XLV Model: 351405GCrucea Ref: 6YRF7
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
€73.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime1 1 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1.25 "
Adâncimea slotului0.700 "
Slot Width0.4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351405G Piuliță hexagonală cu fante 1 1/4-12, 5 buc.
€73.12 /ambalaj