Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 354285G Piuliță hexagonală de blocare cu fante 7/8-14, 10PK | AF2XNL 6YRL6

APPROVED VENDOR 354285G Piuliță hexagonală blocată cu fante 7/8-14, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2XNL Model: 354285GCrucea Ref: 6YRL6
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
€53.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime31 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea slotului0.260 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 354285G Piuliță hexagonală blocată cu fante 7/8-14, 10 buc.
€53.40 /ambalaj