Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - Pack Of 12 | AF6BDA 9V612

APPROVED VENDOR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - Pack Of 12

În stoc
Element: AF6BDA Model: 363032Crucea Ref: 9V612
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
€100.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăPlastic
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate1,000mL
Clasă3000
Culoare închidereAlb / albastru
Material de închiderePolipropilenă
Gama de absolvireNespecificat
GurăÎngust
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1835
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Special Features: EPA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateClasăCuloare închidereDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
APPROVED VENDOR 3TRK8 Sticla rotunda Precuratare 125ml - Pachet De 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Alb / albastru--Îngust20-410 mm€108.75
APPROVED VENDOR 3TRL2 Flacon rotund Precurat 250ml - Pachet De 24 | AD2RUC 3TRL2250mL2000Alb / albastru--Îngust24-410 mm€136.62
APPROVED VENDOR 3TRL5 Sticla rotunda Precuratare 500ml - Pachet De 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Alb / albastru--Îngust28-410 mm€74.05
VÂNTORUL APROBAT 3TRL8 Flacon rotund Precurat 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Alb / albastru--Îngust28-410 mm€84.81
VÂNTORUL APROBAT 3TRV9 Sticla precurățată cu gură îngustă 125 ml Pachet de 48 | AD2RVC 3TRV9125mL2000Natural51mm99mmÎngust24mm€303.81
VANZATOR APROBAT 333004 Flacon Narrow Mouth Preclean 3000 Hdpe 125 Pachet de 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Natural51mm99mmÎngust-€359.43
VINDATOR APROBAT 3TRW4 Sticla cu gură largă 125ml Pachet de 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Natural51mm97mmLarg38mm€324.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - Pack Of 12
€100.21 /unitate