Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 371045G Piuliță hexagonală turnată 5/16-24, 100PK | AF2WQF 6YHK0

APPROVED VENDOR 371045G Piuliță hexagonală turnată 5/16-24, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2WQF Model: 371045GCrucea Ref: 6YHK0
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
€95.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime21 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea slotului0.240 "
Slot Width0.12 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371045G Piuliță hexagonală turnată 5/16-24, 100 buc.
€95.17 /ambalaj