Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 371285G Hex Locknut Castlated 7/8-14, 10PK | AF2WQN 6YHK7

APPROVED VENDOR 371285G Piuliță hexagonală turnată 7/8-14, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2WQN Model: 371285GCrucea Ref: 6YHK7
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
€85.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime29 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea slotului0.670 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371285G Piuliță hexagonală turnată 7/8-14, 10 buc.
€85.17 /ambalaj