Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 371365G Hex Locknut Castlated 1 1/8-12, 5PK | AF2WQR 6YHL0

APPROVED VENDOR 371365G Piuliță hexagonală turnată 1 1/8-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2WQR Model: 371365GCrucea Ref: 6YHL0
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
€89.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime1.156 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1.125 "
Adâncimea slotului0.830 "
Slot Width0.33 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8595
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371365G Piuliță hexagonală turnată 1 1/8-12, 5 buc.
€89.29 /ambalaj