Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 371445G Hex Locknut Castlated 1 3/8-12, 5PK | AF2WQU 6YHL2

APPROVED VENDOR 371445G Piuliță hexagonală turnată 1 3/8-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2WQU Model: 371445GCrucea Ref: 6YHL2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€190.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 3/8-12 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime1.375 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1.375 "
Adâncimea slotului1.020 "
Slot Width0.4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5345
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371445G Piuliță hexagonală turnată 1 3/8-12, 5 buc.
€190.84 /ambalaj