Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 371485G Piuliță hexagonală castlata 1 1/2-12, 5PK | AF2WQV 6YHL3

APPROVED VENDOR 371485G Piuliță hexagonală turnată 1 1/2-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2WQV Model: 371485GCrucea Ref: 6YHL3
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
€185.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-12 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime1.5 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 16 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1.5 "
Adâncimea slotului1.080 "
Slot Width0.46 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.944
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371485G Piuliță hexagonală turnată 1 1/2-12, 5 buc.
€185.00 /ambalaj