Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4145-B Marcator pentru țevi Apă tratată 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZJZ 5GXX5

BRADY 4145-B Marcator pentru țevi Apă tratată 1-1/2 până la 2-3/8 inci

În stoc
Articol: AE3ZJZ Model: 4145-BRef încrucișat: 5GXX5
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime7 / 8 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4145-G verde cu apă tratată 8 până la 9-7/8 inchi | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-onFoaie de plastic imprimată10 "€34.21
Marcator pentru țevi BRADY 4145-D verde cu apă tratată 4 până la 6 in | AF3TXY 8CXF7 4145-D4 - 6 "7 / 8 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€27.09
BRADY 41582 Marcator pentru țevi Tratat Water Green | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Snap-OnVinil sensibil la presiune8"€209.48
BRADY 15573 Marcator pentru țevi Tratat Water Green | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "Auto-adeziveVinil sensibil la presiune12 "€197.79
Marcator pentru țevi BRADY 5775-HPHV Poliester peste laminat | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "și mai mare-Curea-onPoliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă-€67.55
Marcator pentru țevi BRADY 5775-O Apă tratată | AF8BQG 24VD02 5775-O--Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€19.82
Marcator pentru țevi BRADY 5775-I Apă tratată | AF8BVJ 24VE10 5775-Eu1-1/2 to 2-3/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€26.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4145-B Marcator pentru țevi Apă tratată 1-1/2 până la 2-3/8 inci
€14.36 /unitate