Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4145-D verde cu apă tratată 4 până la 6 in | AF3TXY 8CXF7

BRADY 4145-D Marcator pentru țevi verde apă tratată 4 până la 6 in

În stoc
Element: AF3TXY Model: 4145-DCrucea Ref: 8CXF7
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Înălţime7 / 8 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 4145-B Marcator pentru țevi Apă tratată 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.36
Marcator pentru țevi BRADY 4145-G verde cu apă tratată 8 până la 9-7/8 inchi | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-onFoaie de plastic imprimată10 "€34.21
BRADY 41582 Marcator pentru țevi Tratat Water Green | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Snap-OnVinil sensibil la presiune8"€209.48
BRADY 15573 Marcator pentru țevi Tratat Water Green | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "Auto-adeziveVinil sensibil la presiune12 "€197.79
Marcator pentru țevi BRADY 5775-HPHV Poliester peste laminat | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "și mai mare-Curea-onPoliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă-€67.55
Marcator pentru țevi BRADY 5775-O Apă tratată | AF8BQG 24VD02 5775-O--Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€19.82
Marcator pentru țevi BRADY 5775-I Apă tratată | AF8BVJ 24VE10 5775-Eu1-1/2 to 2-3/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€26.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4145-D Marcator pentru țevi verde apă tratată 4 până la 6 in
€27.09 /unitate