Furnizor APROBAT 3ADF6 Tuburi sudate 1/2 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJZ

APPROVED VENDOR 3ADF6 Tub sudat 1/2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304

Articol: AC8HJZ Model: 3ADF6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€57.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.43 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă2339 psi @ 72 grade F
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+,010 "/ - 0.010"
Temp. Gamă-423 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7306405080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADF4 Tuburi sudate 1/2 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8HJX 3ADF40.460 "304 oțel inoxidabil1337 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.02 "€36.51
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADF5 Tuburi sudate 1/2 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJY 3ADF50.444 "304 oțel inoxidabil1785 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.028 "€38.31
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADF7 Tuburi sudate 1/2 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HKA 3ADF70.402 "304 oțel inoxidabil3275 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.049 "€67.55
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADF8 Tuburi sudate 1/2 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8HKB 3ADF80.37 "304 oțel inoxidabil4344 psi @ 72 grade F+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.065 "€79.75
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADN2 Tuburi sudate 1/2 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8HLT 3ADN20.460 "316 oțel inoxidabil1337 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.02 "€26.88
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADN3 Tuburi sudate 1/2 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8HLU 3ADN30.444 "316 oțel inoxidabil1785 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.028 "€53.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADF6 Tub sudat 1/2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304
€57.08 /unitate