Furnizor APROBAT 3ADG8 Tuburi sudate 7/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HKL

APPROVED VENDOR 3ADG8 Tuburi sudate 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304

Articol: AC8HKL Model: 3ADG8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€79.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.805 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă1342 psi @ 72 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+,010 "/ - 0.010"
Temp. Gamă-423 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.85
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS7306405080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADG9 Tuburi sudate 7/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HKM 3ADG90.777 "304 oțel inoxidabil1879 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.049 "€85.55
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADP6 Tuburi sudate 7/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8HMF 3ADP60.805 "316 oțel inoxidabil1342 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.035 "€91.73
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVL8 Tuburi sudate 7/8 inch Diametru exterior 6 picioare 4602 Psi | AE4MWM 5LVL80.635 "304 oțel inoxidabil4602 psi @ 72 grade F+/-. 005 "-423 până la 1500 grade F0.12 "€102.30
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVL9 Tuburi sudate 7/8 inch Diametru exterior 6 picioare 2493 Psi | AE4MWN 5LVL90.745 "304 oțel inoxidabil2493 psi @ 72 grade F+/-. 005 "-423 până la 1500 grade F0.065 "€71.64
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVP4 Tuburi sudate 7/8 inch diametru exterior 6 picioare 2493 Psi | AE4MXD 5LVP40.745 "316 oțel inoxidabil2493 psi @ 72 grade F+/-. 005 "-325 până la 1500 grade F0.065 "€82.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADG8 Tuburi sudate 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304
€79.17 /unitate