Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3ANP9 Tijă Fontă 65-45-12 1 1/2 inch D x 1 picioare Lungime | AC8JDJ

APPROVED VENDOR 3ANP9 Tijă Fontă 65-45-12 1 1/2 inch D x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC8JDJ Model: 3ANP9
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
€70.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip65-45-12
Diametru1.5 "
Toleranța diametrului+ 0.071 / + 0.119 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialFontă
fireCa distribuție
TipScop general
Duritate tipică156 la 217
Rezistența la tracțiune tipică65,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.81
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7213990060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimeDuritate tipicăPreț
Furnizor APROBAT 3ANJ8 Tijă Fontă 65-45-12 Diametru de 2 inchi x Lungime de 3 picioare | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft+/- 3.000 "156 la 217€165.23
Furnizor APROBAT 3ANK1 Tijă Fontă 65-45-12 Diametru de 3 inchi x Lungime de 3 picioare | AC8JCT 3ANK13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft+/- 3.000 "153 la 207€579.43
Furnizor APROBAT 3GTH7 Tijă Fontă 65-45-12 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "156 la 217€303.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANP9 Tijă Fontă 65-45-12 1 1/2 inch D x 1 picior lungime
€70.58 /unitate