Furnizor APROBAT 3CCJ1 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8LQJ

APPROVED VENDOR 3CCJ1 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare 1010 Carbon

Articol: AC8LQJ Model: 3CCJ1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€33.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.277 "
Lungime6"
Material1010 Oțel carbon
Presiune maximă2583 psi la 72 de grade F
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Temp. Gamă-65 până la 800F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.049 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS7507200000
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADC1 Tub fără sudură 3/4 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8HHQ 3ADC10.62 "1821 psi la 72 de grade F3 / 4 "0.065 "€47.39
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADC2 Tub fără sudură 3/4 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi la 72 de grade F3 / 4 "0.083 "€49.51
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADC3 Tub fără sudură 1 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8HHT 3ADC30.902 "1031 psi la 72 de grade F1"0.049 "€47.17
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADC4 Tub fără sudură 1 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi la 72 de grade F1"0.065 "€57.72
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADC5 Tub fără sudură 1 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8HHV 3ADC50.834 "1747 psi la 72 de grade F1"0.083 "€64.01
RFQ
Furnizor APROBAT 3CAC6 Tub fără sudură 1/4 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8LPA 3CAC60.18 "2752 psi la 72 de grade F1 / 4 "0.035 "€24.89
RFQ
Furnizor APROBAT 3CAC7 Tub fără sudură 1/4 inch 6 picioare 1010 Carbon | AC8LPB 3CAC70.152 "3853 psi la 72 de grade F1 / 4 "0.049 "€31.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CCJ1 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare 1010 Carbon
€33.54 /unitate