Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DXZ3 Cârlig magnetic Alb neodim 24 Lb | AC8UVF

APPROVED VENDOR 3DXZ3 Cârlig magnetic alb neodim 24 lb

În stoc
Element: AC8UVF Model: 3DXZ3
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
€21.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig magnetic
Dia de bază.0.89 "
CuloriAlb
Adâncime1 / 2 "
finalizareaPictat
Înălțimea cârligului1 / 2 "
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică24 kg
Materialneodim
MontareMagnetic
Stabilitate Temp.32 la 180 grade F
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet8-32 UNC
Limita sarcinii de lucru24 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ3 Cârlig magnetic alb neodim 24 lb
€21.49 /unitate