Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3DYA6 Magnet pentru stâlp filetat 65 lb 2.65 inci diametru | AC8UVW

APPROVED VENDOR Magnet pentru stâlp filetat 3DYA6 65 lb 2.65 inci diametru

În stoc
Element: AC8UVW Model: 3DYA6
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
€34.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de bază rotund
Dia de bază.2.65 "
CuloriCromat
Adâncime0.36 "
finalizareaLustruit
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică65 kg
MaterialCeramică
MontareMagnetic
Limita sarcinii de lucru65 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.CuloriAdâncimefinalizareaMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 2VAF8 Magnet inel cu bază rotundă Ceramic 95 lb | AC3NXW 2VAF83.2 "Placat cu nichel0.45 "NichelCeramică95 lb.€27.20
VÂNZĂTOR APROBAT 3DYA4 Magnet pentru stâlp filetat 25 lb 2.035 inci diametru | AC8UVU 3DYA42.035 "Placat cu nichel0.315 "LustruitCeramică25 lb.€28.51
VANZATOR APROBAT 3DYA5 Cupă Magnet Neodim 90 lb. Trage | AC8UVV 3DYA52.035 "Placat cu nichel0.315 "Lustruitneodim90 lbs.€43.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Magnet pentru stâlp filetat 3DYA6 65 lb 2.65 inci diametru
€34.27 /unitate