Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DYV3 Taper Pin 18-8 Stainless Steel #0 7/8 Overall Length, 25PK | AC8VAN

APPROVED VENDOR 3DYV3 știft conic 18-8 din oțel inoxidabil #0 7/8 lungime totală, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8VAN Model: 3DYV3
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
€54.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.156 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală7 / 8 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#0
Diafragmă mică.0.138 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYV3 știft conic 18-8 din oțel inoxidabil #0 7/8 lungime totală, 25 buc.
€54.84 /ambalaj