Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3DYW3 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #9 5 1/2 Lungime totală | AC8VAY

APPROVED VENDOR 3DYW3 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #9 5 1/2 Lungime totală

În stoc
Element: AC8VAY Model: 3DYW3
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
€34.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.593 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#9
Diafragmă mică.0.477 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYW3 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #9 5 1/2 Lungime totală
€34.04 /unitate