Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3HDX5 Flanșă contrapiuliță 7/16-14, 50PK | AC9KXE

APPROVED VENDOR 3HDX5 Flanșă contrapiuliță 7/16-14, 50 buc

În stoc
Articol: AC9KXE Model: 3HDX5
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
€24.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.15 / 16 "
Grosimea flanșei0.040 "
Calitate2
Înălţime25 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC45 Suprafata minima
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX5 Flanșă contrapiuliță 7/16-14, 50 buc
€24.78 /ambalaj