Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3HDX6 Locknut Flange 5/8-11, 25PK | AC9KXF

APPROVED VENDOR 3HDX6 Flanșă contrapiuliță 5/8-11, 25 buc

În stoc
Articol: AC9KXF Model: 3HDX6
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
€30.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.1-9/32 "
Grosimea flanșei0.050 "
Calitate2
Înălţime9 / 16 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC45 Suprafata minima
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX6 Flanșă contrapiuliță 5/8-11, 25 buc
€30.50 /ambalaj