Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3HED2 Piuliță hexagonală plină 1 3/4-5 Gr8 | AC9KYX

APPROVED VENDOR 3HED2 Piuliță Hexagonală Plină 1 3/4-5 Gr8

În stoc
Articol: AC9KYX Model: 3HED2
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
€45.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 3/4-5 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HED2 Piuliță Hexagonală Plină 1 3/4-5 Gr8
€45.96 /unitate