Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LP90 Cuplaj fără filet 1/2 in | AC9YWA

APPROVED VENDOR 3LP90 Cuplaj fără filet 1/2 in

În stoc
Element: AC9YWA Model: 3LP90
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
€0.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de compresie
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Subcategoria conductelorConductă rigidă
MaterialOţel
Lungime totală1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiSubcategoria conductelorMaterialLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 3LT98 Cuplaj Oțel de compresie 1 1/4 In | AC9ZBB 3LT981.25 "Conducta EMTzinc2.125 "€8.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LP90 Cuplaj fără filet 1/2 in
€0.64 /unitate