Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LX22 Adaptor tată 1-1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ABJ

APPROVED VENDOR 3LX22 Adaptor tată 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2ABJ Model: 3LX22
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
€64.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneAdaptor tată x tijă furtun
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajE
Dimensiunea furtunului1.5 "
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
APPROVED VENDOR 3LX06 Adaptor tată 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2AAR 3LX061"1"250 psi€37.05
APPROVED VENDOR 3LX39 Adaptor tată 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACC 3LX392"2"250 psi€91.00
APPROVED VENDOR 3LX55 Adaptor mascul 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACV 3LX553"3"125 psi€178.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX22 Adaptor tată 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€64.69 /unitate