Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de clemă 3LZ27 APROBAT 1LZ2 Dimensiune de 2/XNUMX inch | ADXNUMXAMD

APPROVED VENDOR 3LZ27 Dimensiune furtun cu clemă de 1/2 inch

În stoc
Element: AD2AMD Model: 3LZ27
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
€11.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de capăt pentru furtun
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Max. Furtun exterior Dia. (În.)15/16
Min. Furtun exterior Dia. (În.)13/16
Cuplul6 picioare-lire
Tip2 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuplulPreț
Furtun de clemă 3LZ07 1/2 inch dimensiune | AD2ALN 3LZ0712 picioare-lire€11.28
Furtun de clemă 3LZ08 1/2 inch dimensiune | AD2ALP 3LZ0812 picioare-lire€12.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ27 Dimensiune furtun cu clemă de 1/2 inch
€11.28 /unitate