Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de clemă 3LZ07 1/2 inch dimensiune | AD2ALN

APPROVED VENDOR 3LZ07 Dimensiune furtun cu clemă de 1/2 inch

În stoc
Articol: AD2ALN Model: 3LZ07
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
€11.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de capăt pentru furtun
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Max. Furtun exterior Dia. (În.)1-1 / 16
Min. Furtun exterior Dia. (În.)15/16
Cuplul12 picioare-lire
Tip2 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuplulPreț
Furtun de clemă 3LZ08 1/2 inch dimensiune | AD2ALP 3LZ0812 picioare-lire€12.71
Furtun de clemă 3LZ27 APROBAT 1LZ2 Dimensiune de 2/XNUMX inch | ADXNUMXAMD 3LZ276 picioare-lire€11.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ07 Dimensiune furtun cu clemă de 1/2 inch
€11.28 /unitate