APPROVED VENDOR 3LZ57 Hose Clamp Galvanised Steel - Pack Of 10 | AD2ANC

APPROVED VENDOR Colieră pentru furtun 3LZ57 Oțel galvanizat - Pachet de 10

Post: AD2ANC Model: 3LZ57

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Pentru furtun OD max. (În.)2.31
Pentru furtun OD Min. (În.)2.19
În interiorul Dia.2-1/4 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp.500 F
TipTrupa
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LăţimePreț
APPROVED VENDOR 3LZ46 Colieră pentru furtun Oțel galvanizat - Pachet De 10 | AD2AMQ 3LZ462-1/2 "5 / 8 "€35.33
APPROVED VENDOR 3LZ47 Colieră pentru furtun Oțel galvanizat - Pachet De 10 | AD2AMR 3LZ472-3/4 "5 / 8 "€35.13
APPROVED VENDOR 3LZ48 Colieră pentru furtun Oțel galvanizat - Pachet De 10 | AD2AMT 3LZ483"5 / 8 "€34.86
APPROVED VENDOR 3LZ49 Colieră pentru furtun Oțel galvanizat - Pachet De 10 | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
RFQ
APPROVED VENDOR 3LZ51 Colieră pentru furtun Oțel galvanizat - Pachet De 10 | AD2AMW 3LZ511-3/8 "3 / 8 "€19.41
APPROVED VENDOR 3LZ52 Colieră pentru furtun Oțel galvanizat - Pachet De 10 | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "€23.46
APPROVED VENDOR 3LZ54 Colieră pentru furtun Oțel galvanizat - Pachet De 10 | AD2AMZ 3LZ541-1/2 "5 / 8 "€29.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Colieră pentru furtun 3LZ57 Oțel galvanizat - Pachet de 10