Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun pentru niplu 3LZ92 1/2 in | AD2APH

APPROVED VENDOR 3LZ92 Furtun de niplu 1/2 in

În stoc
Articol: AD2APH Model: 3LZ92
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
€6.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon combinat
Dimensiune Barb1/2
Tip de clemăDouble Bolt sau Band
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)1 / 2 "
ID-ul furtunului1 / 2 "
MaterialOțel placat
Presiune maximă100 psi
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Furtun pentru niplu 3LZ83 1/2 in | AD2APA 3LZ83316 oțel inoxidabil€25.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ92 Furtun de niplu 1/2 in
€6.59 /unitate