Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Diametru - Pachet De 20 | AD2BYH

APPROVED VENDOR 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Diametru - Pachet De 20

În stoc
Element: AD2BYH Model: 3MPU6
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
€47.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet de cauciuc
CuloriNegru
Durometru60a +/- 5
elongație250%
În interiorul Dia. (A)3 / 8 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
În afara Dia. (B)1"
Grosimea totală13 / 32 "
Dia gaura panoului. (E)11 / 16 "
Grosimea panoului9 / 64 "
Forța de tracțiune870 psi
TipCutie crema Stil 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • În afara Dia. (F) (7/8")

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăGrosimea panouluiPreț
VÂNDATOR APROBAT 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diametru - Pachet De 20 | AD2BYG 3MPU57 / 32 "1 / 16 "€23.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Id 11/16 Diametru - Pachet De 20
€47.58 /unitate