Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3UDE6 Wide Mouth Packer Bottle 500ml - Pack Of 12 | AD2UDL

APPROVED VENDOR 3UDE6 Sticla de ambalare cu gură largă 500 ml - Pachet de 12

În stoc
Articol: AD2UDL Model: 3UDE6
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
€120.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăSticlă
Material corpSticlă tip III
Capacitate500 ml / 16 oz.
Clasă2000
Culoare închidereAlb / albastru
Material de închiderePolipropilenă
Diametru3.25 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime5.75 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub53-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.446
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS7017905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateClasăCuloare închidereDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
VÂNTORUL APROBAT 3TRR5 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet De 24 | AD2RUN 3TRR5Runda Boston125mL2000Alb / albastru--Îngust22-400 mm€160.68
VÂNTORUL APROBAT 3TRR8 Sticla rotundă Boston 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUP 3TRR8Runda Boston1,000mL2000Alb / albastru--Îngust33-400 mm€126.42
VÂNTORUL APROBAT 3TRT2 Sticla rotundă Boston 125ml - Pachet De 24 | AD2RUR 3TRT2Runda Boston125mL2000Chihlimbar--Îngust22-400 mm€160.03
VÂNTORUL APROBAT 3TRT8 Sticla rotundă Boston 500ml - Pachet De 12 | AD2RUU 3TRT8Runda Boston500mL2000Chihlimbar--Îngust28-400 mm€107.52
VÂNZATOR APROBAT 3TRU4 Sticla rotundă Boston 1000ml - Pachet De 12 | AD2RUW 3TRU4Runda Boston1,000mL2000Chihlimbar--Îngust33-400 mm€130.23
Furnizor APROBAT 3UDD3 Sticla de ambalare cu gura larga 125ml - Pachet De 24 | AD2UDD 3UDD3Rundă125 ml / 4 oz.2000Alb / albastru2.125 "3.75 "Larg38-400 mm€178.57
Furnizor APROBAT 3UDD6 Sticla de ambalare cu gura larga 125ml - Pachet De 24 | AD2UDF 3UDD6Rundă125 ml / 4 oz.3000Alb / albastru2.125 "3.75 "Larg38-400 mm€274.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDE6 Sticla de ambalare cu gură largă 500 ml - Pachet de 12
€120.65 /unitate