Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4447 Surub hexagonal 5/16-18 5/16, 5PK | AE9HXJ 6JY64

APPROVED VENDOR 4447 Șurub cu umăr Hex 5/16-18 5/16, 5PK

În stoc
Articol: AE9HXJ Model: 4447Crucea Ref: 6JY64
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
€55.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului5 / 16 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4447 Șurub cu umăr Hex 5/16-18 5/16, 5PK
€55.19 /ambalaj