Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 45204 Șurub de ancorare Cârlig în L 1-8 X 4 inch | AB6LRY 21Y460

APPROVED VENDOR 45204 Șurub de ancorare Cârlig L 1-8 X 4 inch

În stoc
Articol: AB6LRY Model: 45204Crucea Ref: 21Y460

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€42.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune35000 psi
Lungime totală18 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1-8
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7145
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)98.3
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7318152041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45204 Șurub de ancorare Cârlig L 1-8 X 4 inch
€42.45 /ambalaj