VÂNTORUL APROBAT 45215 Șurub de ancorare Cârlig L 5/8-11 X 3-3/4 inch | AB6LTH 21Y470

APPROVED VENDOR 45215 Șurub de ancorare Cârlig L 5/8-11 X 3-3/4 inch

În stoc
Element: AB6LTH Model: 45215Crucea Ref: 21Y470

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaGalv scufundat la cald
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune35000 psi
Lungime totală10 "
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.575
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS7318152041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45215 Șurub de ancorare Cârlig L 5/8-11 X 3-3/4 inch
€10.94 /ambalaj