VÂNTORUL APROBAT 45224 Șurub de ancorare Cârlig L 3/4-10 X 3-3/4 inch | AB6LTP 21Y476

APPROVED VENDOR 45224 Șurub de ancorare Cârlig L 3/4-10 X 3-3/4 inch

În stoc
Articol: AB6LTP Model: 45224Crucea Ref: 21Y476

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaGalv scufundat la cald
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune35000 psi
Lungime totală16 "
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS7318152041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45224 Șurub de ancorare Cârlig L 3/4-10 X 3-3/4 inch
€23.47 /ambalaj