APPROVED VENDOR 45230 Anchor Bolt L Hook 1-8 X 4 Inch | AB6LTU 21Y483

APPROVED VENDOR 45230 Șurub de ancorare Cârlig L 1-8 X 4 inch

În stoc
Articol: AB6LTU Model: 45230Crucea Ref: 21Y483

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaGalv scufundat la cald
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune35000 psi
Lungime totală18 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1-8
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.94
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS7318152041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45230 Șurub de ancorare Cârlig L 1-8 X 4 inch
€50.41 /ambalaj