Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 45541 Tijă filetată galvanizată 1-8 x 2 picioare | AA2PEG 10W630

APPROVED VENDOR 45541 Tijă filetată galvanizată 1-8 x 2 picioare

În stoc
Element: AA2PEG Model: 45541Crucea Ref: 10W630
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
€71.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.142
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 45541 Tijă filetată galvanizată 1-8 x 2 picioare
€71.69 /unitate