Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 494012-PG Hex Cap Screw Grade A 1/4-20 X 2-3/4, 100PK | AB9CHD 2BB93

APPROVED VENDOR 494012-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 1/4-20 X 2-3/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CHD Model: 494012-PGCrucea Ref: 2BB93
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
€17.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Inaltimea capului11 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap2.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessHRB 69 până la 100
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.93
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318158069
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capReumpleriPreț
VINDATOR APROBAT 494142-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/4-10 x 2 - Pachet De 20 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3/4 "-103 / 4 "Placat cu zincA1 / 2 "1.125 "2"-€50.67
VANZATOR APROBAT 494406-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 1/4-20 x 7 - Pachet De 100 | AB9CJA 2BE19 494406-PG1/4 "-201 / 4 "Placat cu zincA11 / 64 "7 / 16 "7"-€110.40
RFQ
VANZATOR APROBAT 494064-PG Șurub hexagonal grad A 1/4-20 x 8 - Pachet De 100 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1/4 "-201 / 4 "Placat cu zincA11 / 64 "7 / 16 "8"-€185.57
VINDATOR APROBAT 494436-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 x 7 - Pachet De 50 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5/16 "-185 / 16 "Placat cu zincA7 / 32 "1 / 2 "7"-€83.85
VINDATOR APROBAT 494258-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 5/16-18 x 8 - Pachet De 50 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5/16 "-185 / 16 "Placat cu zincA7 / 32 "1 / 2 "8"-€75.60
RFQ
VANZATOR APROBAT 494068-PG Șurub hexagonal grad A 3/8-16 x 7-1/2 - Pachet De 50 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3/8 "-163 / 8 "Placat cu zincA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
RFQ
VINDATOR APROBAT 494071-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 3/8-16 x 9 - Pachet De 50 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3/8 "-163 / 8 "Placat cu zincA1 / 4 "9 / 16 "9"-€130.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 494012-PG Șurub cu cap hexagonal grad A 1/4-20 X 2-3/4, 100 buc.
€17.04 /ambalaj